※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20273086
品番
ZSE80-02-V-PCK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
オプション
(C) パネルマウントアダプタ
配管
(02) R1/4(M5めねじ付)
表示単位
(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
出力仕様
(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE80) 0〜-101
リード線
(-X501) リード線長さ3m
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード