102565 ソフラピレンショーツ 竹虎 20287338

102565 ソフラピレンショーツ 竹虎 20287338
102565 ソフラピレンショーツ 竹虎 20287338
102565 ソフラピレンショーツ 竹虎 20287338
102565 ソフラピレンショーツ 竹虎 20287338

ソフラピレンショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)77~85
ピンク
内容量1枚注文コード20287338品番102565
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下着や衣服を汚してしまう不安を抱えた方の日常をサポート。普通の下着感覚でご使用頂ける軽失禁パンツです。
フロントレースのおしゃれなデザイン。
吸水布は、吸水速乾性に優れた素材を採用した5層構造で消臭効果もあります。[吸収量:約10~15cc]

サイズLLピンクウエスト(cm)77~85ヒップ(cm)97~105材質(吸水布)ポリエステル、レーション、(防水布)ポリエステル10%<ポリウレタンラミネート加工>、(本体)綿100%、レース:ナイロン、ポリウレタン吸水量(mL)10~15性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする