和平フレイズ
ギフトデイズ マローネシェフ IHお手軽魚焼パン ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20288923
品番
MM-9542
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約1610
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×338×98