和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
リアルデイズ 舞楽 アルマイト加工二段蒸し器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20290043
品番
MR-7591
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミ鍋。軽量タイプなので、大型サイズの鍋でも持運びしやすいです。
サイズ(cm)
26
材質
(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト仕上、(蓋)アルミニウム合金
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
1290
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
392×274×280
注意
※ガス火専用。