CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
Ooシステムラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20291541
品番
C311-900X-MB
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
収納パターンを自由にアレンジできるシステムラック。
清掃道具の収納・ペーパーやポリ袋などのバックヤード備品の収納などに最適です。
用途
工場/倉庫など様々な収納シーンに
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
945
質量(kg)
19.5
色
ホワイト
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
505
注意
※別売のオプション品と合わせてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300