C311-062X-OP OoシステムラックOP フック CONDOR(山崎産業) 20291550 C311-062X-OP OoシステムラックOP フック CONDOR(山崎産業) 20291550

OoシステムラックOP フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20291550 品番 C311-062X-OP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Ooシステムラック専用フック。

材質スチールクロメートメッキ 幅(mm)52 サイズ 高さ(mm)45 質量(g)150 奥行(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする