CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoシステムラックOP ワイヤーカゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20291577
品番
C311-031X-OP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Ooシステムラック専用ワイヤーカゴ。
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
280
色
ホワイト
サイズ
小
高さ(mm)
67
質量(g)
600
奥行(mm)
286