CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoシステムラックOP ハンガーネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20291595
品番
C311-020X-OP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Ooシステムラック専用ハンガーネット。
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
425
色
ホワイト
高さ(mm)
34
質量(g)
750
奥行(mm)
540