CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoシステムラックOP S字フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20291620
品番
C311-070X-OP
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
Ooシステムラック専用S字フック。
材質
スチールクロメートメッキ
幅(mm)
26
高さ(mm)
4
質量(g)
10
奥行(mm)
45