E-255 フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 20291638 E-255 フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 20291638 E-255 フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 20291638

フラットモップ除塵機A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20291638 品番E-255
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。
本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。
本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。

仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵) 適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ 幅(mm)800 質量(kg)8.3 高さ(mm)210 奥行(mm)363 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)約21/27 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする