ジェットヘルメット シールド付き JB STANDARD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20292171 品番 JB-STANDARD-OFF-WHITE
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JB-new
JBシリーズが新しくなって新登場。新カラーに加え、グラフィックモデルが仲間入り。 前作のナックルヘッドシリーズからバイク的エレメントを抽出して再構築したフライホイール。センターラインとバランスの良いレタリングを施したスタンダード。 それぞれ、JBが持つフォルムに合わせて新しくデザインしました。バイク系統もスタイリングも関係なく、ファッション感覚で使えて、おしゃれなヘルメット。それがJBヘルメットシリーズです。
10年以上愛される理由
このJBヘルメットとは、ジェットヘルメット&バブルシールドがセットになった商品。頭文字のJとBを合わせJBヘルメットが名前の由来です。バイク系統を問わずスクーターからアメリカンまで気軽に使えるヘルメットをコンセプトに、使いやすさに徹底してこだわりました。その結果10年と長い年月もお客様に愛されロングヒット商となりました。この10年の節目に新しくデザインを一新しました。
幅広形状のヘルメット
街乗り、通勤、通学、配達員の方でも使いやすいように、被りやすい事が重要です。脱着する際の手間、ストレスをいかに少なくするかに、こだわりました。幅広形状にする事で、スムーズに装着する事ができるように工夫されています。また、長時間の運転を想定し、内装は通気性の高いメッシュ内装を採用、中からの熱を放出しムレにくい構造になっています。あご紐は、ワンタッチバックルにする事で、簡単に脱着できる気軽なポイントの一つです。
めがねスリット
JBシリーズの特徴の一つに、サングラスやメガネが掛けやすいようにスリット加工を施しています。この加工をする事で眼鏡の脱着が楽になるだけでは無く、長時間運転しても、疲れにくい特徴があります。

仕様SG規格:全排気量使用可能、専用BB2クリアシールド標準装備 オフホワイト サイズフリー(57-60cm未満) 質量(g)1,250(±50) シールド適合:RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする