※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL2464可動部用シールドロボットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20292740 品番 KRVV-SB AWG26X2P 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

UL規格対応の高屈曲ケーブルです。
導体には極細線を使用しています。
耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。
心線の色分けにより識別が容易です。
編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。
心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。
UL VW-1の難燃試験に合格します。

用途
屈曲性が要求される制御装置の信号ライン
コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用
定格電圧(V)300 AWG26 仕上外径(mm)5.5 絶縁体厚さ(mm)0.25 シース厚(mm)0.85 導体構成(本/mm)30/0.08 導体外径(Φmm)0.51 絶縁体外径(mm)1 線心数4(2P) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする