※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する線心数36(18P)
仕上外径(mm)10.5
内容量1巻注文コード20293081品番KRVV-SB AWG26X18P 20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。
導体には極細線を使用しています。
耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。
心線の色分けにより識別が容易です。
編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。
心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。
UL VW-1の難燃試験に合格します。