メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ハイペット S-22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20295287
品番
GHIP299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。
角型だから長細い野菜にオススメです。
ワンタッチロック式で開閉がラクラク!
材質
本体/ポリスチレン、フタキャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し棒バネ止め押し板/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
520
サイズ(cm)
幅21.8×奥行14×高さ16.5
容量(L)
2.2