メイン画像
リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
フレクション 角18L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
20295391
品番
GISH810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パール調の光沢が美しいダストボックス
指に心地よくフィットする
スマートだからどこでも置ける
材質
PP
寸法(mm)
192×340×395
色
メタリックホワイト
質量(g)
635
容量(L)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません