メイン画像
リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
H&H 植物由来 連結ペール 45J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
20295838
品番
GBBE132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
植物由来材料を約5%配合したごみ容器
ワンハンド開閉
風による転倒を軽減する連結機能付き
材質
PP
寸法(mm)
341×459×575
質量(kg)
1.772
色
ダークブラウン
容量(L)
47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません