メイン画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
エフィ スクエアカン 6.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
20295917
品番
40671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
グリーン購入法適合品
ゴミ入れ、分別容器として、オフィスでも家庭でも利用できます
材質
再生ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
350
容量(L)
6.5
寸法(cm)
18×18×31.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません