※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径(02) 1/4 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 注文コード20300106 品番VP342-5DE1-02B-F
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など126種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする