定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)