※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
注文コード
20302556
品番
VP342RY-5LUD1-02A-F
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード