VP344K-5MNZE1-01B 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K SMC 20303859

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20303859品番VP344K-5MNZE1-01B
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)仕様(-) なしリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする