VP344K-5MOD1-B 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K SMC 20303868

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20303868品番VP344K-5MOD1-B
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)仕様(-) なしリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする