※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 注文コード20307499 品番VP542RKT-5YZ1-03FB
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 ブラケット(-) ブラケットなし 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする