※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
注文コード
20307639
品番
VP542RY-5LOZE1-03A-F
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード