※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径G1/2 注文コード20310633 品番VP742-5YZ1-04F-M-X536
参考基準価格(税別)¥21,230 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など71種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径G1/2 リード線取出方法(Y) DIN(EN175301-803)形ターミナル 仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製) シリーズ(7) VP700 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする