LED電球 E17 全方向 T9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.2 色温度(K)5000 注文コード20312848 品番LDA3N-G-E17/W-4T92P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は消費電力・色温度など8種類から選べます 他の種類を見る

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。

形状A形 質量(g)32.5 消費電力(W)3.2 口金E17 全光束(Lm)440 分類全方向 色温度(K)5000 寿命40000時間 配光角度(°)260 直径×高さ(mm)38×75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする