※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20314027
品番
VQZ115R-5LOB1-C6-PRF
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
DC24
オプション
(F) ブラケット付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CADデータダウンロード