※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20314054
品番
VQZ115R-5L1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード