※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20314106 品番VQZ115R-5MO1-C6-PRF-Q
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル電圧(V)DC24 オプション(F) ブラケット付 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする