※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
20314115
品番
VQZ115R-6G1-01
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC12
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CADデータダウンロード