※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 注文コード20315095 品番VQZ235-2YW1
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など16種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(3) N.C. 弾性体シール リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 保護等級IP65対応 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする