※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 注文コード20315138 品番VQZ235-4YZBW1-Q
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など16種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(3) N.C. 弾性体シール リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付 保護等級IP65対応 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) ファンクション(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする