※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) DC12 管接続口径(01) 1/8 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 注文コード20315217 品番VQZ235-6L1-01T
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など16種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 切換方式(3) N.C. 弾性体シール リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする