※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
20315226
品番
VQZ235B-5G1-01T
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード