※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20315235 品番VQZ235B-5LOB1
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は管接続口径・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) 切換方式(3) N.C. 弾性体シール ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする