※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ322

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20316005 品番VQZ322-5YZ1-C8-F-Q
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 切換方式(2) N.O. メタルシール リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする