SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318288
品番
VZ412-1DS-01-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,730
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
N.C.ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気、不活性ガス