黒ゴム平置き

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 20318314 品番 10-78
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。

形状 用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 内寸法(縦×横×高さ)(mm)28×28×5.1 外寸法(縦×横×高さ)(mm)33.6×33.6×6.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318287
2024-01-02
用途:
カセットボンベ転倒防止及びドロップダウン対策
その他業種

当然、机に使ってたのですが、たまたま、カセットボンベのドロップダウン対策が必要になり流用しました。
ぴったりです。
カセットボンベ会社の転倒防止部品より柔らかくて良いです。
こういったものが、簡単入手出来るのはモノタロウシステムの、おかげです。ありがとうございます。

対象商品:
20318296
2023-01-31
用途:
家具に

ソファの足に嵌めて動かない用に使ってます。
とても良いです

対象商品:
20318287
2022-05-07
用途:
ソファーの足

ソファーが動かなくなり、ストレスから解放され、大満足です。

対象商品:
20318314
2023-07-01
用途:
高さ調整のために

支柱の高さ調整でこれを下に敷きました。底板部分の厚みが3o程度だったので足りない分は外径28mmのフェルトで調整しました。少しゴムの匂いがしますが気にならない程度です。ゴムの材質が不明なので劣化や床への色移りが心配ですね。

対象商品:
20318305
2021-07-12
用途:
自宅ソファーの滑り止め

このシリーズは重い家具であれば確実に滑らなくなるので重宝していますが、足のサイズにぴったりのものがなかなか見つけられないというのがあり、今回ようやく購入できてよかったです。
両面テープで貼るやつは重量物で使うと、いずれ絶対ずれてきて気づいたら外れているので、このようなキャップタイプは我が家の定番です。
ただ見えるところで使うとちょっと見た目が無骨すぎるので、★1つ減らしました。もっと高品質(に見える)のが出てくるといいなと思います。

対象商品:
20318305
2017-07-15
用途:
待合室ロビーの滑り止め
不動産業

サイズもピッタリと合い、滑り止め効果も
問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする