VZ412-4LZC-01-K 3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412 SMC 20318419

3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20318419 品番VZ412-4LZC-01-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,610
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 切換方式N.C.ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気、不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする