カーポート ネスカRレギュラー ロング柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20320405 品番27-50型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥292,200
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

守りの安心、耐風圧強度 風速=38m/秒相当を設定
余裕の高さH22と標準設定。
奥行サイズの豊富なサイズバリエーション
最大5色のバリエーション
ポリカーボネート板は、ガラスの約200倍の耐衝撃強度。
特殊コーティングで紫外線をほぼ100%カットします。
火源から離れると自然に火が消える自己消火性という特長も持っています。

シリーズネスカRレギュラー 材質本体/アルミ形材、屋根/ポリカーボネート板 寸法(幅W×長さL)(mm)2701×4980 支柱の高さ(mm)2500 全光線透過率(%)31 色(本体)オータムブラウン 色(屋根)クリアブルー 耐風圧強度(m/秒)38 熱線カット率(%)37
注意
※家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
※豪雪地帯での施工はさけてください。
※積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
※絶対に屋根の上に乗らないでください。
※FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
※みだりに改造、変更をしないでください。
※熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しまが、性能上問題はありません。
※L:50型・57型とL:54型では、屋根材幅が異なります。
※間口サイズ違いの合掌、奥行サイズ違いの連棟の場合は施工時に部材・部品が入れ違うことのないようにご注意くさい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20320405 27-50型 65118745 EXRDGABLLRA2750 カーポート ネスカRレギュラー ロング柱 TOSTEM(LIXIL) カーポート ネスカRレギュラー ロング柱 TOSTEM(LIXIL) 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする