※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 注文コード20320984 品番VK332V-1HS-01F
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm) 管接続口径1/8 (Aポート) ねじの種類G ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V) 真空用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする