※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
注文コード
20321018
品番
VK332V-5DS-01-F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
1/8 (Aポート)
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
バルブ
(V) 真空用
CADデータダウンロード