PLC10D-J LED和風ペンダントライト 調光タイプ アイリスオーヤマ 20321062

PLC10D-J LED和風ペンダントライト 調光タイプ アイリスオーヤマ 20321062 PLC10D-J LED和風ペンダントライト 調光タイプ アイリスオーヤマ 20321062

LED和風ペンダントライト 調光タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20321062 品番PLC10D-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

和風のLEDペンダントライトです。
虫の侵入をガードし、本体の中に虫やホコリが入りにくい設計になっているのでお手入れが簡単です。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 適合〜10畳 材質ポリプロピレン、鋼板、ABS樹脂 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)約42(半灯:約24) 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)4100 光色昼光色 調光方式2段階(全灯・半灯) 直径×高さ(mm)約500×195 待機電力(W)0.5(プルスイッチ消灯時) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20321026
2018-11-08
用途:
和室内の照明
宗教法人 天理教鎮勇分教会 様 (その他業種)

和風のLED証明が少ない中、どれだけ省エネになるか分かりませんが、価格的にも満足です。ど

対象商品:
20321062
2017-12-23
用途:
広間の照明
菱東漁業 様

20年以上使用してきた蛍光灯が点きっぱなしなのでLEDに取り替えた。明るくていい。しかし値段が高い。プラスチックの傘は安っぽい。で1万2千円。田舎の家はペンダント型の蛍光灯が多い。安くなればもっと売れると思う。年金家庭の老人宅にはなかなか買えない。

対象商品:
20321044
2017-12-13
用途:
和室ペンダント照明
菱東漁業 様

LEDは明るいです。しかし笠がプラスチックなので何となくね〜。
(笑)ともかく明るくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする