SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ (AR20-0〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20321227
品番
AR20-01B-1NR-B
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
流れ方向
(R)右→左
排気方式
ノンリリーフタイプ
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
全長(mm)
93.9
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能なし
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード