NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
Nスパイラルタップ NSP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20321787
品番
NSP2.5M0.45R
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
呼び寸法
M2.5×0.45
ねじ長さ(mm)
10
シャンク径(mm)
3
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
40
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
等級
P1
首径dn(Φmm)
2.7
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
16
突き出しセンタ有無
有