クーラントリファイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード20322776 品番MH321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。
クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測
自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。
ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。
輸入車にも使用可能。
防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活
特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。
あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。

用途スーパークーラント対応の性能復活剤 内容量(mL)250 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
武蔵ホルトだから期待できるよね?
運輸・通信業

まだ効果はわかりませんが、武蔵ホルトなので期待できると思います。以前は青色ボトルを定期的に使ってましたが、フィルターの目詰まりが発生したので、lこれにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする