FR-188 やわらかフェイスマスク ファーストレイト 20323232

※使用例

やわらかフェイスマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード20323232 品番FR-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2層PPスパンボンド不織布マスク(20g/m2×2層)です。
「ノーズワイヤー付」または「ノーズワイヤー無し」の2種類。
薄くて柔らかい不織布を採用し、ソフトタッチとなりました。
耳掛けゴムはやわらかいポリウレタンを新採用しました。
マスクの表面に「OUT」表示をしました。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 サイズレギュラー ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 用途おむつ交換時、リネン交換時または食品加工等 種別簡易マスク 寸法(mm)95×175 タイプノーズワイヤーなし ゴムの形状丸ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20323232
2016-04-23
用途:
仕事用

ワイヤーありだと、荒れてしまうので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする