※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20325105 品番 SY124-5L-Q
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC 24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 作業手順(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品適応 使用流体空気 配管口径(-) サブプレートなし 流量(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする