※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20325123 品番 SY124-5LOUD-Q
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC 24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 作業手順(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品適応 使用流体空気 配管口径(-) サブプレートなし 流量(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする