※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325148
品番
SY124-5LZD
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
作業手順
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
非適応
使用流体
空気
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(-) 標準
CADデータダウンロード